温度/湿度管理機器 :「測温抵抗体」の検索結果
関連キーワード
校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21
材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316
温度範囲(℃)0~+200
抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
感温部(mm)Φ4.0×200
リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
リード線長さM(m)2(±0.6)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番5-1081-01
寸法(mm)シース部Φ4.5×55
使用温度範囲(℃)-200~200
全長(m)2
1個
¥20,400
税込¥22,440
当日出荷
温度範囲(℃)-199~100
リード線(m)2 (圧着Y端子付)
材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆
仕様B級3線式
使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)
材質(シース)SUS316
抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式
耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
リード線(m)2
リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180
全長(m)2
感温部(mm)70×120
圧着端子M-3
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
温度精度が高く、通常の電線で接続可能。
材質SUS316
サイズΦ3.2×L50
使用温度範囲(℃)0~300
エレメント型式白金測温抵抗体(Pt100Ω)、クラスB
アズワン品番4-6044-03
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)
材質(シース)SUS316
抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式
耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
リード線(m)2
リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm
先端寸法(mm)Φ2.4×25
測定温度範囲-50~200℃
測定温度範囲(℃)-50~+200
アズワン品番4-1410-01
被覆材フッ素樹脂
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500
素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式
リード線2m
端子数シングル(タブル)
端末Y端子(M3.5)
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。熱電対より精密な計測ができます。
センサータイプPt100Ω(B級)
材質(シース)SUS316
リード線(m)2
測定温度範囲(℃)-200~+500
被覆(リード線)ビニール
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。チタンは海水用として適しています。
材質(保護管)チタン
使用温度範囲(℃)0~200
センサータイプPt100Ω(B級)
センサー寸法(mm)Φ6×100
リード線(m)2
被覆(リード線)ビニール
アズワン品番3-9388-02
1個
¥93,980
税込¥103,378
13日以内出荷
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。
材質(保護管)SUS304
使用温度範囲(℃)0~200
センサータイプPt100Ω(B級)
センサー寸法(mm)Φ6×100
リード線(m)2
被覆(リード線)ビニール
アズワン品番3-9388-01
1個
¥31,600
税込¥34,760
13日以内出荷
抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式
材質(シース)SUS316
リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
リード線(m)2
使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)
耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。
配管や機器類表面にフィットします。
仕様●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)
アズワン品番68-1420-35
1個
¥13,600
税込¥14,960
13日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200
感温部(mm)Φ4.8×L200
リード線(m)3
圧着端子M-3
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
耐薬液性に優れたPFAチューブ保護管です。
仕様挿入長(mm):200、リード線長:1m 端子なし
温度測定範囲(℃)0-250
アズワン品番62-3880-04
1個
¥29,980
税込¥32,978
43日以内出荷
仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番64-3723-71
校正証明書一般校正
1個
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。熱電対より精密な計測ができます。
校正証明書一般校正
仕様●スリーブ部分:最高使用温度200℃●センサ素子:Pt100●リード線端末部:圧着端子●導線:3線式
材質シース部:ステンレス(SUS316)、リード線被覆:フッ素樹脂被覆
コード長さ(m)1
JIS規格A級
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番5-1081-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥34,900
税込¥38,390
14日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番5-1081-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥32,400
税込¥35,640
14日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番5-1081-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥34,900
税込¥38,390
14日以内出荷
超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現
11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載
フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体
AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)
最小駆動電流 60mA
通信ポート装備で簡単データ管理
仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。
アズワン品番67-4714-28
1台
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
1
2
次へ
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。