絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(1)
  • 倉敷化工(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
形状
形状
丸型(2)
接続方式
  • 丸穴(2)
最大許容荷重(N)
  • 1100
  • 600(4)
  • 1000(4)
  • 1300(3)
  • 1350(1)
  • 1400(4)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1675(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 2100(1)
  • 2800(3)
  • 2900(2)
  • 4000(4)
  • 7000(3)
  • 10000(1)
  • 11200(1)
  • 12500(1)
  • 15700(1)
材質(防振ゴム)
  • エラストマー(1)
  • 天然ゴム(1)
エラストマー・天然ゴム
適合用途
  • 緩衝(1)
  • 防振(2)
緩衝・防振
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工クッションゴム・ゴムスプリング KK倉敷化工(13件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (ラジアル)イマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
当日出荷から4日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振

防振ゴム』には他にこんなカテゴリがあります

クッションゴム・ゴムスプリング