絞り込み
内径(Φmm)
  • 14(5)
  • 22(5)
  • 31.5(5)
  • 36(5)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(7)
  • 55(6)
  • 56(6)
  • 60(7)
  • 65(6)
  • 70(7)
  • 75(7)
  • 100(4)
  • 102(4)
  • 104(3)
  • 105(4)
  • 150(5)
  • 160(4)
  • 170(4)
外径(Φmm)
  • 65(9)
  • 75(9)
  • 85(9)
  • 90(9)
  • 95(9)
  • 100(9)
  • 110(8)
  • 120(9)
  • 125(9)
  • 130(8)
  • 140(9)
  • 150(8)
  • 160(8)
  • 170(8)
  • 180(9)
  • 190(8)
  • 200(9)
  • 210(8)
  • 230(8)
  • 250(9)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • ポリエチレン(PE)
  • 塩ビ(PVC)
  • その他(67)
  • ゴム(36)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (2)
  • (4)
ブランド
  • NOK(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • 阪上製作所(2)
  • 大阪魂(2)
  • ノーブランド(1)
  • 若井産業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ヤマヒロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは、機械や装置の内部からのオイルなどの液体や気体の漏れの防止、外部からの液体やホコリなどの侵入を防ぐために用いる部品です。ピストンやロッドでの往復運動など可動部にも使用。材質はニトリゴム、フッ素ゴム、クロロプレンゴムなどがあります。種類は、丸い形状のOリングや導電性ゴムパッキン、工作機械、家電、事務機器などに使う断面が角型や丸型のCRパッキンなどです。また、銅パッキンはパイプ管に使用され熱伝導性や電気導電性に優れています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
40(6)
45(6)
50(7)
55(6)
56(6)
60(7)
65(6)
70(7)
75(7)
150(5)
内径(Φmm)をもっと見る
ワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキンTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
SWAウェアリング 阪上製作所SWAウェアリング阪上製作所(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
白スポンジ(スポンジ) (小箱) 大阪魂白スポンジ(スポンジ) (小箱)大阪魂(7件のレビュー)
399税込439
1箱(100個)
当日出荷
ねじの呼びW3/16呼び3/16長さ(mm)21材質スポンジ厚さ(mm)5
ウエアリングU-PK用 WR型 NOKウエアリングU-PK用 WR型NOK
989税込1,088
1個
当日出荷から63日以内出荷
型式WR
シーリングパッキングレー(樹脂)(小箱) 大阪魂シーリングパッキングレー(樹脂)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
679税込747
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOKウエアリングSPG-PK用 WR型NOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂型式WR
パッキン SPGO型 NOKパッキン SPGO型NOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGO
パッキン 6mm用シーリングパッキン 乳白色 ヤマヒロパッキン 6mm用シーリングパッキン 乳白色ヤマヒロ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(200個)
当日出荷
ねじの呼びM6内径(Φmm)6厚さ(mm)4材質ポリエチレン、EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)
270税込297
1個
当日出荷
材質塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)-50~60
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
パッキン SPGC型 NOKパッキン SPGC型NOK
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
型式SPGC
パッキン SPNO型 NOKパッキン SPNO型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
パッキン SPGW型 NOKパッキン SPGW型NOK
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGW
波座用EPDMパッキン 若井産業波座用EPDMパッキン若井産業
1,598税込1,758
1袋(100個)
5日以内出荷
材質EPDM
黒フェルトパッキン(フェルト)(小箱) ノーブランド黒フェルトパッキン(フェルト)(小箱)ノーブランド
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質フェルト
パッキン RYT型 NOKパッキン RYT型NOK
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式RYT
スポンジ パッキン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スポンジ パッキンダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(10本×5パック)
翌日出荷
トラスコ品番110-9378材質オレフィンサイズ購入しやすい少量パックです。入数(個)10
アミメシート 阪上製作所アミメシート阪上製作所
919税込1,011
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン