特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「サイズ」から絞り込む
L(2)
LL(2)
M(2)
フリー(1)
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。
アテを付け強度は抜群です。
カフも2cm長く手首まで保護します。
あらゆるハードワークに使用できます。
用途溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。
あらゆるハードワークに。
材質水牛表革
厚さ(mm)20
質量(g)139
袖口仕様マジック式
最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。
ロングカフにより手首まで保護できます。
親指付け根を牛表革で補強しています。
火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。
用途溶接、土木建築、玉掛などに。
材質牛床革
厚さ(mm)20
サイズフリー
全長(cm)27
中指長(cm)8.5
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
背抜きにより通気性、伸縮性に優れ、掌は一枚革により作業性高く、指先まで革で保護します。
蜂TECHの兄弟モデルです。
蜂TECHの兄弟モデルです。
用途土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。
材質水牛表側
厚さ(mm)15
最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。
ロングカフにより手首まで保護できます。
親指付け根を牛表革で補強しています。
火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。
ハードワークに耐える強靭な縫製です。
用途溶接全般用。
材質牛床革
厚さ(mm)16
全長(cm)33
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)26
『牛革手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 牛床革
- 牛床革(オイル加工)
- 牛表革
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。