セーフティスニーカーでは、先芯入りのスニーカー・シューズを掲載しています。日常的に重量物を取り扱う機会が少ないものの、つま先の保護性能は欲しいという方におすすめです。豊富なデザインや機能性から製品を選べるのも魅力です。先芯入りのかっこいい作業靴・おしゃれな作業靴をお求めの方は、本カテゴリから製品をお探しください。
こんなお得な商品も!
セイフティシューズ 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
動きやすさを追求した軽量でクッション性抜群。幅広ソールで歩行が安定。
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JIS規格 S級相当
材質(ソール)EVA+ゴム
材質(甲被)ナイロン+PU
標準質量(g/片足)330(26cm)
機能軽量、クッション性
材質(先芯)鋼鉄(JIS規格 S級相当)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。
片足250g(26.0cm)と超軽量。
クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。
通気性の良いナイロンメッシュ。
標準質量(g/片足)250(26cm)
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するマジックテープ式のセーフティシューズです。
材質(甲)合成皮革
靴底2cm
材質(底部)合成底
材質(先芯)樹脂製先芯
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(cm)1.5 cm
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
防水性(耐水圧)・透湿性に優れています。
滑りにくい。
3M 反射材使用
踵ホールドプロテクター
鋼製先芯入り(JIS S種相当)
種類セーフティーシューズ
規格JIS S種相当
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)435±10(26cm)
足幅3E
シンプルなのにスタイリッシュなフォルム
どんな作業服にでも合わせられるデザインが魅力のセーフティシューズ
アッパーサイドのワンポイントラインには、ヘビ柄(パイソン柄)でアクセント
ソールは石などの詰まりを軽減するよう、細かめなパターンを採用!
メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!
シンプルなデザインで年代を問わず履いていただけます
全色、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!
仕様つま先鋼先芯
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格鋼先芯:JIS規格S級相当
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約385(26.0)
材質(先芯)鋼先芯
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ムレにくいメッシュ素材を使用しました。両サイドに反射材装備で夜間作業も安全です。樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。脱ぎ履きが楽なマジックタイプです。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革+メッシュ
材質(ソール)TPR(ラバー)
標準質量(g/片足)320
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するセーフティシューズです。
機能屈曲性
材質(甲)合成皮革
靴底1cm
材質(底部)合成底
材質(先芯)樹脂製先芯
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(cm)2cm
靴先が破れない外付け鉄芯!。靴先の内面に段差が無いので指先がスムーズで痛くない!。靴底は軽量でクッション性のあるEVA素材を使用!
形状ローカット
規格JIS S級相当
材質(ソール)EVA・ラバー(耐油)
材質(甲被)合皮
標準質量(g/片足)440(26cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
巻き上げ底を採用しました。底を巻き上げる事で足の運びがスムーズになり、踵が巻き上がっているのでドライビングに最適です。
材質アッパー:ポリエステル+PUスエード、ライニング:ポリエステル、ソール:EVA+合成ゴム、中敷:EVAカップインソール
規格JIS S級相当
標準質量(g/片足)340(26.0cm)
材質(先芯)樹脂
クロロプレンを使用したセーフティーシューズですので水に強いです。
かかとが踏める2WAYタイプです。
先芯は樹脂製先芯 JIS S級相当を使用しています。
形状ローカット
規格JIS S級相当(先芯)
材質(アッパー)クロロプレン
材質(ソール)合成ゴム
機能耐水
材質(先芯)樹脂(JIS S級相当)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカータイプ
靴先が破れない外付け鉄芯!。靴先の内面に段差が無いので指先がスムーズで痛くない!。靴底は軽量でクッション性のあるEVA素材を使用!。内側ファスナーで脱ぎ履きに便利!
形状ハイカット
色白×黒
規格JIS S級相当
材質(ソール)EVA・ラバー(耐油)
材質(甲被)合皮
標準質量(g/片足)465(26cm)
機能軽量、クッション性
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプファスナータイプ
靴タイプスニーカー
ムレにくいメッシュ素材を使用しました。両サイドに反射材装備で夜間作業も安全です。樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革+メッシュ
材質(ソール)TPR(ラバー)
標準質量(g/片足)320
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
マジック式で脱ぎ履ぎが容易です。
樹脂先芯仕様の軽量タイプです。
底が柔らかく屈曲性がよく、耐摩耗性にすぐれ、滑りにくいです。
クッション性に優れています。
用途土木建築・一般作業
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JIS L級相当
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)熱可塑性ラバー(ラバーインジェクション製法)
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
耐油底で耐滑性に優れています。
抗菌・防臭加工を施しています。
クッション性が良く疲れにくくなっています。
用途工場内(油で滑りやすい)の作業。倉庫作業。ビルメンテナンス業。物流の運転手。
仕様JIS S級相当鋼製先芯、耐油性底ゴム
形状ローカット
質量(g)840
種類セーフティーシューズ
規格JIS S級相当鋼製先芯
材質(アッパー)合皮/皮
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。防雪タイプの安全長靴です。
用途建設土木作業・工場安全作業に。
材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:防錆加工鋼
色ダークグリーン/ブラック
JIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格
足幅EE
耐圧迫性荷重(kN)4.5
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。
材質甲部:人工皮革+メッシュ ソール:発泡ポリウレタン2層底 中敷:カップインソール
サイズ(cm)26.5
規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S
1足(1足)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
3本マジックと黄色ステッチが特長の高所用安全靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築、林業
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)牛革クロム(ソフト)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)480(25.5cm)
JIS規格JIS T8101革製L種合格相当品
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
セーフティスニーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。