セーフティスニーカー :「安全靴 通気性」の検索結果

セーフティスニーカーでは、先芯入りのスニーカー・シューズを掲載しています。日常的に重量物を取り扱う機会が少ないものの、つま先の保護性能は欲しいという方におすすめです。豊富なデザインや機能性から製品を選べるのも魅力です。先芯入りのかっこいい作業靴・おしゃれな作業靴をお求めの方は、本カテゴリから製品をお探しください。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。 耐熱仕様です。(300℃) 滑り防止のソールを採用しています。 踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。 独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA 形状ローカット 材質(先芯)ナノカーボン 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。 耐熱仕様(300℃)です。 滑り防止のソールを採用しています。 踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。 独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA 形状ミドルカット 機能軽量、耐熱、通気性、衝撃吸収性、滑り防止 足幅EEE 材質(先芯)ナノカーボン 耐圧迫性荷重(kN)11 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テレビでも話題のハイパーVソールは、従来品の2.5倍の滑りにくさを実現。 すり減りにくい外底。 静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。 耐滑性は労働省産業安全研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分である区分4以上に適合する滑りにくさ。 足先ゆったり。クッション性もバツグンで、通気穴付きインソールでムレにくい。 作業の安全性と快適性を追及したモデル。 耐油、抗菌防臭加工
足幅3E 標準質量(g/片足)455(26.0cm) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ウレタン合成皮革、メッシュ、靴先:牛革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 機能耐滑性、クッション性、通気性、耐油、抗菌防臭加工 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット ネイビー 質量(g)標準:780/両足(26.0cm) 材質(甲被)人工皮革(リサイクル) JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)