セーフティスニーカー :「安全靴 29CM」の検索結果
セーフティスニーカーでは、先芯入りのスニーカー・シューズを掲載しています。日常的に重量物を取り扱う機会が少ないものの、つま先の保護性能は欲しいという方におすすめです。豊富なデザインや機能性から製品を選べるのも魅力です。先芯入りのかっこいい作業靴・おしゃれな作業靴をお求めの方は、本カテゴリから製品をお探しください。
足幅が広い方にも優しい4E。
靴先に本革を使用し耐久性、柔軟性に優れる。
床に汚れが付きにくいノンマーキング仕様。
22.5~30.0cmと豊富なサイズ構成。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)靴先本皮、PVC
材質(ソール)発泡ポリウレタン製2層ラバー(耐油性)
標準質量(g/片足)375(25.5cm)
材質(先芯)ABS樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
先芯はJIS(H級 重作業)の100Jよりもさらに衝撃に強い、
ISO(国際規格 安全靴)200Jの先芯を採用。
仕様静電機能、靴底スリップサイン付
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)天然皮革、合成皮革
材質(ソール)ウレタン(2層)
標準質量(g/片足)475±10(26cm)
安全規格JSAA合格品(A種)
材質(先芯)鋼
色番710
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています。
ポリウレタン製ソール採用により軽量化、油への強度を実現
マジック式なので脱ぎ履きが楽です
床に汚れがつきづらいノンマーキング
足幅がひろい方にもゆったり履ける4E
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24.5(26.0cm)
材質(アッパー)靴先本皮、PVC
材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)590(25.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
先芯はJIS(H級 重作業)の100Jよりもさらに衝撃に強い、
ISO(国際規格 安全靴)200Jの先芯を採用。
色ブラック
足幅3E
仕様静電機能、靴底スリップサイン付
形状ローカット
材質(アッパー)天然皮革、合成皮革
材質(ソール)ウレタン(2層)
標準質量(g/片足)460±10(26cm)
安全規格JSAA合格品(A種)
材質(先芯)鋼
色番710
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
ポリウレタン製ソール採用により軽量化を実現!
サイドにチャックを装着し脱ぎ履きが楽です
足幅4E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24.5(26.0vm)
材質(アッパー)靴先本皮、PVC
材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)560(25.5cm)
機能軽量
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
プライムフィット NG11L。EN ISO規格。国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は。一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比
用途建設業・製造業
形状ローカット
色09:ブラック
標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。
トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き
用途山仕事・草刈りに最適
色ブラック
タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属
材質(ソール)ゴム+金属
足幅4E
材質(甲)(ガード)金属+ゴム+合皮
PRIME FIT NG 11H
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。
かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比)
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途建設業・製造業
色09:ブラック
質量(g)約480(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
PRIME FIT AG 11L
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。
スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω
測定温度:20±2℃
相対湿度:30±5%、85±5%
このシューズはEN ISO規格認定品です。
またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途電子機器製造・製造業
色09:ブラック
質量(g)約460(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
セーフティスニーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。