セーフティスニーカー :「l 型 ゴム」の検索結果
セーフティスニーカーでは、先芯入りのスニーカー・シューズを掲載しています。日常的に重量物を取り扱う機会が少ないものの、つま先の保護性能は欲しいという方におすすめです。豊富なデザインや機能性から製品を選べるのも魅力です。先芯入りのかっこいい作業靴・おしゃれな作業靴をお求めの方は、本カテゴリから製品をお探しください。
関連キーワード
女性の足に合わせた靴型設計。
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内部)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
ムレにくい:アッパーにはメッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
先芯:つま先を保護するために樹脂製先芯を使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
仕様靴底スリップサイン付
形状ローカット
種類プロテクティブスニーカー
長さ(cm)約110(27.0cm以上約120cm(シューレース))
材質(ソール)ラバー
ウィズEEE
材質(甲被)人工皮革/合成皮革
標準質量(g/片足)約285(23.0cm片方)
材質(底部)合成底
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
オールマイティFSⅡ 11L。街でも、現場でも、女性のための一足。女性のお悩みに対応した設計・デザイン。1フィット感が良くない→女性の足に合わせた靴型設計でフィット感UP!。2履いていて疲れる→かかと部(ソール内部)をセル構造にすることでクッション性UP!。3作業中、足のニオイが 気になる→インソールは抗菌防臭加工で気になるニオイを抑えます!。4シューズが作業靴っぽくてかわいくない→履き口(内側)のグラデーションがアクセント!(27番色を除く)。5汚れが目立つ。制服とのバランスも良くない。→スニーカーのようなシンプルなデザインとカラー!。6足がムレるのが嫌→アッパーにはメッシュを多く採用し通気性を確保!。7とにかく軽い靴が良い→より軽さにこだわった設計!。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業/建設業/製造業
標準質量(g/片足)約290(23.5cm)
材質(甲)合成繊維×人工皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ22.0~25.5
オールマイティHW 11L限定商品『デニムデザイン』〈br〉履き心地に、妥協なし。〈br〉クッション性と安定性を両立するFOAM WAVEと、耐滑性に優れたソールを惜しみなく採用。〈br〉働くのが楽しくなる履き心地です。〈br〉「MIZUNO FOAM WAVE」搭載〈br〉2層の硬度の異なるフォームを波型形状に重ね合わせたミズノウエーブ構造。〈br〉ミズノウエーブの特徴である安定性とクッション性を実現。〈br〉アーチサポートインソール搭載〈br〉土踏まず部分のアーチサポートと足にフィットする立体設計で、アーチを支えて足への負担を軽減。
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
質量(g)約420(26.0cm片方)
長さ(cm)シューレース:110(27cm以上は約120)
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)天然繊維×人工皮革
安全規格JSAA A種
材質(底部)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
セーフティスニーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。