絞り込み
タイプ
タイプ
H型(コ型)(8)
タイプ
V溝型(8)
タイプ
トロ車型(L型)(7)
タイプ
丸型(U型)(1)
タイプ
山V型(11)
タイプ
平型(13)
タイプ
溝R型(3)
車輪径(Φmm)
  • 120
  • 24(14)
  • 25(27)
  • 28(14)
  • 30(144)
  • 33(68)
  • 35(35)
  • 36(83)
  • 40(25)
  • 42(46)
  • 50(138)
  • 60(139)
  • 75(130)
  • 90(120)
  • 100(76)
  • 105(42)
  • 110(39)
  • 130(33)
  • 150(71)
  • 200(45)
ブランド
  • ヨコヅナ(20)
  • ヤボシ(11)
  • MK(丸喜金属本社)(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型ヤボシ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 V型 ヤボシフジキング重量戸車 V型ヤボシ(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・重量戸車 車のみヨコヅナ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (トロ車型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (トロ車型)ヨコヅナ
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型ヤボシ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 V型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)MK(丸喜金属本社)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)ヨコヅナ
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ
ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (平型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (H型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1500シリーズ
C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社)C-2400マルコン枠付重量車(平型)MK(丸喜金属本社)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイプ平型形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
フジロイヤル重量戸車 K型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型ヤボシ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみヤボシ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ鉄重量戸車 溝R型ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステン重量戸車 (平型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (平型)ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )ヨコヅナ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
ロタ・ステン重量戸車 ( H型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( H型)ヨコヅナ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-2500シリーズ
パテント車 鉄鋳物 ヨコヅナパテント車 鉄鋳物ヨコヅナ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途底車、滑車、吊車 等材質(車輪)鉄鋳物ベアリングインサート芯棒
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみヤボシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類K型
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみヤボシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
120mm/ 780kg 戸車(V型・重量用) エスコ120mm/ 780kg 戸車(V型・重量用)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)120エスコ品番EA986VE-120
120mm/1000kg 戸車(V型・重量用) エスコ120mm/1000kg 戸車(V型・重量用)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)120エスコ品番EA986VA-120
重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC110型LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
重量用戸車 JC100型 LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC100型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプL型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 車のみ特集
おすすめ人気ランキング
戸車・車のみ