絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ(25)
  • ケージーパルテック(8)
  • ACE(エース)(6)
  • ハイロジック(6)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
  • TRUSCO(4)
  • 浜国(4)
  • ツチノ(2)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • BEST[金物](1)
  • アトムリビンテック(1)
  • 家研販売(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(2)
タイプ
Y型(1)
タイプ
丸型(U型)(12)
タイプ
山V型(33)
タイプ
平型(2)
タイプ
溝R型(1)
車輪径(Φmm)
  • 33
  • 24(13)
  • 25(29)
  • 28(19)
  • 30(147)
  • 35(39)
  • 36(78)
  • 40(24)
  • 42(45)
  • 50(146)
  • 60(144)
  • 75(136)
  • 90(125)
  • 100(76)
  • 105(45)
  • 110(42)
  • 120(49)
  • 130(33)
  • 150(76)
  • 200(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)フラッター鉄枠V型戸車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車14型 鉄枠ヨコヅナ(7件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
フラットレール用戸車 VU133 ケージーパルテックフラットレール用戸車 VU133ケージーパルテック(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラッターST枠V型戸車ベアリング入 APLUS(クマモト)フラッターST枠V型戸車ベアリング入APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
739税込813
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
ステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車 ヨコヅナステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車ヨコヅナ(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
タイプU型枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナSフラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス 車のみ ヨコヅナLP戸車プラス 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)LPプラスRoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YDST33ケージーパルテック(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
B型フラッター戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナB型フラッター戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプU型車輪径(Φmm)33質量(g)25耐荷重(kg)25(2ヶ当り)車輪POM成型加工枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
LP戸車プラス ヨコヅナLP戸車プラスヨコヅナ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
ランサー調整戸車III型 アトムリビンテックランサー調整戸車III型アトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)33材質車輪:POM、ケース:鋼車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST[金物]ベスト 773N サイレントテーパー付戸車BEST[金物]
429税込472
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YNK・YSK33ケージーパルテック
319税込351
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33
Vレール戸車V型ステンレス枠 ハイロジックVレール戸車V型ステンレス枠ハイロジック(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質ステン枠/ジュラコン(R)車
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車ヨコヅナ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ山V型
Vレール戸車U型ステンレス枠 ハイロジックVレール戸車U型ステンレス枠ハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型車輪径(Φmm)33材質ステン枠/ジュラコン(R)車
V型戸車 WAKI(和気産業)V型戸車WAKI(和気産業)
589税込648
1箱(2個)
当日出荷
Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。
タイプV型車輪径(Φmm)33材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vレール戸車V型鉄枠 ハイロジックVレール戸車V型鉄枠ハイロジック
859税込945
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質鉄枠/ジュラコン(R)車
ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみヨコヅナ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠付戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
769税込846
1個
当日出荷
V型です。
用途鋼製建具タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)[車]ポリアセタール(POM)関連資料(0.34MB)
普及品フラッターV型戸車 ツチノ普及品フラッターV型戸車ツチノ
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型材質(車輪)ジュラコン(R)付属品取付用ネジ(クギ)
Vレール戸車U型鉄枠 ハイロジックVレール戸車U型鉄枠ハイロジック(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型車輪径(Φmm)33材質鉄枠/ジュラコン(R)車
KV戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,198税込4,618
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
KV型レール戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV型レール戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,998税込5,498
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
ワールド シキイレール用戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド シキイレール用戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,998税込4,398
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS ACE(エース)ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABSACE(エース)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
高さ調整式(-3mm~+4mm)
車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
フラットレール用戸車 KNK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 KNK33ケージーパルテック
319税込351
1個
3日以内出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
ブロック戸車 浜国ブロック戸車浜国
639税込703
1個
翌日出荷
ブロックレール用戸車です。ステンレス(SUS304)平枠。
用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Uタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
V型戸車 Aタイプ(平板枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(平板枠)TRUSCO
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテックフラットレール用戸車 LVSRT30ケージーパルテック(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール用戸車 KSK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 KSK33ケージーパルテック
479税込527
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
戸車 車のみ特集
おすすめ人気ランキング
戸車・車のみ