戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)当日出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ丸型材質ステンレス(SUS304)寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車(木製引戸用)K5型家研販売当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
KV型レール戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
ワールド シキイレール用戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
調整戸車(木製引戸用)05型家研販売当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
木製引戸用 調整戸車 05型家研販売(1件のレビュー)当日出荷
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。
アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)36仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14高さ(mm)37軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
日鐵サッシ製戸車相当品中西金属工業[戸車]7日以内出荷
日鐵サッシ製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)TRUSCO当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
オールステンレスベアリング入戸車 平SUGICO(スギコ)翌々日出荷
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)TRUSCO当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
ベアリング戸車 平型(コ型枠)TRUSCO当日出荷
ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。
用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
神鋼ノース製戸車相当品中西金属工業[戸車]7日以内出荷
神鋼ノース製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
材質枠(スチール)、車(樹脂)枠幅(mm)13.7
戸車HOJO翌日出荷
高級ベアリング入り。
ステンレス戸車ツチノ5日以内出荷から6日以内出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303付属品取付用ネジ(クギ)
36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
ステンレス戸車 平WAKI(和気産業)翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法D(mm)14寸法E(mm)9
ステンレス戸車 丸WAKI(和気産業)翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)36寸法A(mm)76寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)28寸法C(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
ロタ・ステンレス製ベアリング入 車のみヨコヅナ3日以内出荷から4日以内出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ平型寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮戸車 平ハイロジック3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
真鍮戸車 丸ハイロジック3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
角型引手C1型Panasonic(パナソニック)税込¥2,858~¥2,598~
ロング引手C3型Panasonic(パナソニック)税込¥6,598~¥5,998~
取替引違戸錠ミネベアショウワ税込¥6,488¥5,898
遮光板アトムリビンテック税込¥428¥389