戸車・車のみ :「とぐるま」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) タイプA型(Vレール用) 寸法W1(mm)14
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に タイプY型 車輪径(Φmm)27 仕様戸車Y型(Y型レール用) トラスコ品番148-2140 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂 質量(g)54.6 耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
489 税込538
当日出荷

MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上) 車輪径(Φmm)30 ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2202 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)47 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
909 税込1,000
当日出荷

密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型 材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)30 タイプA型(Vレール用) ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 上下調整±3mm
1個
899 税込989
当日出荷

材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート) 車輪径(Φmm)30 タイプA型(Vレール用) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 上下調整±3mm
1個
379 税込417
4日以内出荷

MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車
タイプ丸型 仕様丸型の戸車
1個
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)30 タイプA型(Vレール用) ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 上下調整±3mm
1個
669 税込736
4日以内出荷

サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途網戸、小窓、高窓用 タイプ丸型 仕様丸型の戸車 トラスコ品番146-1670 材質車/真鍮 13Φ 丸 質量(g)14.4
1個
699 税込769
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ポムベア戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) 寸法D2(mm)7 寸法W1(mm)14
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2148 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)48.7 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
659 税込725
当日出荷

サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途雨戸用 タイプ丸型 車輪径(Φmm)25 仕様丸型の戸車 トラスコ品番146-1717 材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型 質量(g)49.4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)V型戸車(BR入)
材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚) 車輪径(Φmm)42 タイプU型(Vレール用) 寸法L(mm)86 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9 寸法W(mm)26 寸法P(mm)70 寸法H1(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 寸法W1(mm)15 サイズ(mm)42 車輪径D(Φmm)45
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR無)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上) 車輪径(Φmm)30 ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)27 仕様戸車A型(V型レール用) トラスコ品番146-0140 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂 質量(g)54.6 耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
499 税込549
当日出荷

トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型 形状固定 型式C-1150型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳物 金具仕上ユニクロメッキ仕上
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ平型 形状固定 型式C-2400型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。 タイプコ型 形状固定 型式C-2350型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。 タイプ平型 シリーズC-1400シリーズ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプV型 材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズC-1350シリーズ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。 タイプL型 材質ダクタイル鋳鉄 シリーズC-1200シリーズ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。 タイプ平型 シリーズS-3750シリーズ
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途フロア用。 タイプ平型 シリーズC-1500シリーズ
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60 トラスコ品番119-8726 形状固定 型式C-2000型 ブレーキナシ 質量(kg)0.53 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 タイプV型 車輪幅(mm)20 取付高(mm)69 金具仕上クロメートメッキ仕上 穴径P(Φmm)15×11 取付寸法X×Y(mm)70 取付座A×B(mm)32×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途アングル、フラットバー用。 タイプV溝型 材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450) シリーズC-1100シリーズ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。 シリーズC-2150シリーズ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アングル、フラットバー用。 タイプV溝型 シリーズS-3100シリーズ
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズS-3650シリーズ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。 シリーズC-1600シリーズ 仕様シングルベアリング 材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール 車輪幅(mm)20 取付座A×B(mm)45×32 取付穴径P(mm)8.2 取付ピッチX(mm)25
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)B型戸車
ベアリング入りで耐久性に優れています。
用途引き戸用です。 仕様A型の戸車 トラスコ品番118-9415 材質ジュラコン、ステンレス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズC-2450シリーズ
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途フロア用。 タイプ平型 シリーズC-2500シリーズ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズC-1450シリーズ
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング