ローラー戸車 平WAKI(和気産業)翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ステンレス戸車 平WAKI(和気産業)翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法D(mm)14寸法E(mm)9
ステンレス戸車 丸WAKI(和気産業)翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)36寸法A(mm)76寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)28寸法C(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
ステンレス戸車 丸WAKI(和気産業)翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)30材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
ローラー戸車 平WAKI(和気産業)翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)30材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物寸法(mm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
吊り戸ユニットハイロジック税込¥14,278¥12,980
脱輪防止戸車ハイロジック税込¥1,428¥1,298
シン戸車ハイロジック税込¥175~¥159~