戸車・車のみ :「V字戸車」の検索結果
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)13
寸法A(mm)70
寸法F(mm)27
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法M(mm)1.5
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
枠厚(mm)1.5
寸法G(mm)13.5
寸法K(mm)4
材質(枠)SUS304
芯棒Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)10
寸法A(mm)68
寸法F(mm)24
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)58
仕上ジンクロメート
寸法M(mm)1.6
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
枠厚(mm)1.6
寸法G(mm)14
寸法K(mm)3.2
材質(枠)SPCC
芯棒Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。