絞り込み
適合径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 42(1)
材質
  • ゴム
  • ABS樹脂(13)
  • SUS304(104)
  • SUS316(35)
  • SUS430(3)
  • アイアンラバー(PUR)(1)
  • アルミニウム(89)
  • エラストマー(4)
  • スチール(131)
  • ステンレス(126)
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • プラスチック(3)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(10)
  • 亜鉛合金(651)
  • 木材(33)
  • 樹脂(30)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(40)
ブランド
  • シロクマ(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • エスコ(1)
  • ACE(エース)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ゴムキャップ ACE(エース)パイプ用ゴムキャップACE(エース)(17件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
材質ゴム
ぬくもり手すり35 丸棒 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 丸棒WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
ぬくもり手すり32 丸棒 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり32 丸棒WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
ぬくもり手すり35 丸棒WD WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 丸棒WDWAKI(和気産業)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
天然木の丸棒です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
ブラケットベース BR-900G シロクマブラケットベース BR-900Gシロクマ
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌寸法(mm)2000
ゴム集成材丸棒 BR-35GW シロクマゴム集成材丸棒 BR-35GWシロクマ
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ぬくもり手すり32 丸棒WD WAKI(和気産業)ぬくもり手すり32 丸棒WDWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
天然木の丸棒です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
ディンプル丸棒 BR-32GD シロクマディンプル丸棒 BR-32GDシロクマ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32
ディンプル丸棒 BR-35GD シロクマディンプル丸棒 BR-35GDシロクマ
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
手すり用丸棒 エスコ手すり用丸棒エスコ
6,210税込6,831
1本
翌日出荷
木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材寸法(mm)35×2000
ゴム集成材丸棒 BR-32GW シロクマゴム集成材丸棒 BR-32GWシロクマ
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル