絞り込み
適合径(Φmm)
  • 4(5)
  • 10(34)
  • 13(30)
  • 15(3)
  • 16(39)
  • 19(99)
  • 20(7)
  • 21(3)
  • 22(5)
  • 25(189)
  • 32(366)
  • 34(7)
  • 35(270)
  • 38(94)
  • 40(14)
  • 42.7(7)
  • 45(26)
  • 48.6(9)
  • 50(10)
  • 60(7)
材質
  • ABS樹脂(13)
  • SUS304(104)
  • SUS316(35)
  • SUS430(3)
  • アイアンラバー(PUR)(1)
  • アルミニウム(88)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(11)
  • スチール(131)
  • ステンレス(126)
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • プラスチック(3)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(10)
  • 亜鉛合金(651)
  • 木材(33)
  • 樹脂(30)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(40)
厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(2)
  • 0.8(7)
  • 0.9(2)
  • 1(9)
  • 1.0(8)
  • 1.1(3)
  • 1.2(12)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 2.0(14)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • シロクマ(280)
  • フジテック・ジャパン(168)
  • エスコ(101)
  • ハイロジック(89)
  • ACE(エース)(78)
  • ECLE(マツ六)(71)
  • スリーナイン島野(66)
  • WAKI(和気産業)(57)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
  • ノダ(46)
  • TOTO(41)
  • NewHikari(32)
  • 八幡ねじ(31)
  • ケージーパルテック(22)
  • アトムリビンテック(20)
  • MK(丸喜金属本社)(14)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • TRUSCO(12)
  • モリ工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(38件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
ステンレス巻パイプ モノタロウステンレス巻パイプモノタロウ(13件のレビュー)
890税込979
1本
当日出荷
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
ロングソケット フジテック・ジャパンロングソケットフジテック・ジャパン(27件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
パイプ用ゴムキャップ ACE(エース)パイプ用ゴムキャップACE(エース)(17件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ゴム
パイプキャップ ハイロジックパイプキャップハイロジック(47件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)ほか
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
横受 ACE(エース)横受ACE(エース)(37件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
DC クロームチーズ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームチーズ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームチーズ仕上クロームメッキ
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ブラックパイプ フジテック・ジャパンブラックパイプフジテック・ジャパン(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄管ブラック仕上ブラック焼付き塗装
ステンレスソケット(SUS304) フジテック・ジャパンステンレスソケット(SUS304)フジテック・ジャパン
129税込142
1個
当日出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304形状ソケット仕上ヘアライン
真鍮クロームパイプ2重ソケット フジテック・ジャパン真鍮クロームパイプ2重ソケットフジテック・ジャパン(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地
ステンレスブラケット モノタロウステンレスブラケットモノタロウ(10件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
ブラックパイプ フジテック・ジャパンブラックパイプフジテック・ジャパン(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームエルボ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ32 工事用ACE(エース)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス巻パイプ フジテック・ジャパンステンレス巻パイプフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質鉄、ステンレス仕上ヘアライン
エンドキャップ横穴 シロクマエンドキャップ横穴シロクマ(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
A型ブラケットL受 シロクマA型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
真鍮パイプ二重ソケットブラック フジテック・ジャパン真鍮パイプ二重ソケットブラックフジテック・ジャパン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質真鍮形状二重ソケットブラック仕上黒塗装
SUSワンタッチソケット ACE(エース)SUSワンタッチソケットACE(エース)(13件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース)セフティブラケット2ツ穴ACE(エース)(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ
DC クロームクロス 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームクロス 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームクロス仕上クロームメッキ
ブラックソケット フジテック・ジャパンブラックソケットフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上黒焼付塗装
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
プラチキャップ ACE(エース)プラチキャップACE(エース)(31件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質/仕上ABS/ベロアニッケル形状キャップ
32mm ベース(ステンレス製) エスコ32mm ベース(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
長ソケット止ネジ付 ハイロジック長ソケット止ネジ付ハイロジック(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット
ソケット ハイロジックソケットハイロジック(10件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製形状ソケット付属品取付ビス付
U型ソケットブラック フジテック・ジャパンU型ソケットブラックフジテック・ジャパン
619税込681
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス形状U型ソケット仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
DCクローム U型ソケット フジテック・ジャパンDCクローム U型ソケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
付属品取付ビス(鉄)材質本体:亜鉛、蓋:SUS430形状U型ソケット仕上本体:クローム、蓋:生地
ステンレスブラケット 首長 モノタロウステンレスブラケット 首長モノタロウ(7件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
U型ソケット ACE(エース)U型ソケットACE(エース)(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
長ソケットブラック フジテック・ジャパン長ソケットブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビス、止めネジ用レンチブラック形状ソケット
打込キャップ ハイロジック打込キャップハイロジック(9件のレビュー)
419税込461
1袋(8個)ほか
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
ホワイトパイプ フジテック・ジャパンホワイトパイプフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉄管に白焼付塗装
U型ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)U型ソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストZDC(クローム)形状U型ソケット仕上クロームメッキ
F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 150FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
A型ブラケットブラック フジテック・ジャパンA型ブラケットブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
...

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル