カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- フジテック・ジャパン(131)
- シロクマ(105)
- ハイロジック(73)
- ACE(エース)(71)
- エスコ(54)
- ECLE(マツ六)(47)
- WAKI(和気産業)(40)
- スリーナイン島野(39)
- NewHikari(35)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(35)
- アトムリビンテック(16)
- TOTO(14)
- TRUSCO(11)
- 八幡ねじ(11)
- SUGICO(スギコ)(9)
- DIY-ID(9)
- APLUS(クマモト)(8)
- ケージーパルテック(7)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(13)
- SUS304(57)
- SUS316(2)
- SUS430(2)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(22)
- エラストマー(4)
- ゴム(1)
- スチール(86)
- ステンレス(25)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(7)
- 亜鉛合金(486)
- 木材(6)
- 樹脂(25)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(10)
エコロジープロダクト
価格
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。

オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ
(39件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
ステンレス巻パイプ
(14件のレビュー)¥890~税込¥979~1本当日出荷ステンレスを巻き付けた鋼管です。用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)
モリ工業(38件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ステンレスブラケット
(13件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケットです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
真鍮クロームパイプ2重ソケット
フジテック・ジャパン(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地
ICS丸パイプ Φ32 工事用
ACE(エース)(34件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
セフティブラケット2ツ穴
ACE(エース)(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ
A型ブラケットL受
シロクマ(19件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
F型ブラケット 150
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
32mm ベース(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
F型ブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ICS丸パイプ Φ25 工事用
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋無し
エラストマー2X4用ゴムキャップ
DIY-ID(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前