パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 寸法D(mm)28 クロームメッキ仕上げ 形状U型ソケット
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ 形状ストレート クロームメッキ仕上げ
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 適合パイプ径(Φmm)32 トラスコ品番138-4048 形状直通 厚さ(mm)23 全長(mm)50.5 ステンカラー仕上げ 高さ(mm)68.5 質量(g)85 寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)74 寸法C(mm)68.5
1個
869 税込956
9日以内出荷

見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 適合パイプ径(Φmm)32 トラスコ品番138-4049 形状直止 厚さ(mm)23 全長(mm)50.5 ステンカラー仕上げ 高さ(mm)68.5 質量(g)95 寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)74 寸法C(mm)68.5
1個
869 税込956
9日以内出荷