高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)35
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質タモ材
太さ(Φmm)32
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本
形状L受
適合径(Φmm)35
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス2本
種別通
材質亜鉛ダイキャスト
形状直通
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス2本
種別止
材質亜鉛ダイキャスト
形状直止
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個
形状ジョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個
形状直受
サイズ32Φ・35Φ兼用
取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に!
オシャレでスタイリッシュなフォルム!
用途室内階段専用手すり金具として
材質本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン
適合径(Φmm)35
付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本
形状ブラケットエンド
色シルバー
サイズ35Φ用
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。
付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32丸棒専用
パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス4本
種別通
材質亜鉛ダイキャスト
形状直通
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス4本
種別止
材質亜鉛ダイキャスト
形状直止
パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
種別通
材質亜鉛ダイキャスト
付属品タッピングビス4本
形状直通
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
種別止
材質亜鉛ダイキャスト
付属品タッピングビス4本
形状直止
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)32
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに!
32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本
形状コーナーブラケット
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター受:1個
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状コーナージョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。
付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットコーナー
適合径(Φmm)32丸棒専用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄
形状直受
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス3本
材質亜鉛ダイキャスト
形状ソケット
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
形状L受
適合径(Φmm)35
荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。
壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付!
ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
用途室内階段専用手すり金具として
材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH
適合径(Φmm)35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状L受
色シルバー
サイズ35Φ用
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在!
階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。
材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ABS、32Φアダプター:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本
形状コーナージョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本
形状L止
サイズ32Φ・35Φ兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットコーナー
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
手すり先端の木製キャップです。
丸棒35Φに取り付けができます。
手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。
丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用
材質タモ材
奥行(mm)30
適合径(Φmm)35
取付簡単な手すり受金具です。
角度調整が簡単に行えます。
丸棒35Φを差込んで固定します。
用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用
付属品ネジ1本、ビス3本
材質ABS樹脂
形状L通
寸法(mm)(空き)35
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
出幅(mm)70
丸座径(Φmm)50
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本
形状直止
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本
形状直止
1
2
次へ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。