パイプ・ブラケット・ソケット・アングル :「1 4 皿 ネジ」の検索結果

パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじが見えない優れたデザイン
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます 90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじが見えない優れたデザイン
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部の縦枠に取付けることができます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部の縦枠に取付けることができます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます 出幅調整可能範囲 15mm(出幅52.5~67.5mmまで調整可) ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、六角棒スパナ(呼び3) 1本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます 出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5~71.5mmまで調整可) ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、六角棒スパナ(呼び3) 1本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦型ブラケットのスタンダードタイプです
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型ブラケットのスタンダードタイプです
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています
用途襖や押し入れの前での移動補助に 付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本 材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な操作で固定・取り外しができます 固定すると縦型手すりとしても使用できます 別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作で固定・取り外しができます 固定すると縦型手すりとしても使用できます 別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
1個
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°から90°まで角度が変えられます 3次元にひねることができます 45°まで角度調節可能 片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180°から90°まで角度が変えられます 3次元にひねることができます 45°まで角度調節可能 片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を四方向にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)