48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 仕上クロームメッキ
1個ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 寸法A(mm)150 仕上クロームメッキ
1個ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質ステンレスSUS304 仕上#400研磨
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法E(Φmm)32.5 種別 形状直通 仕上ヘアーライン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法E(Φmm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法P(mm)32.5 種別 形状直止 仕上ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 材質ダイカストZDC(クローム) 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本) 形状二重ソケット 寸法D(mm)5 仕上クロームメッキ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに 材質スチール+SUS304ステンレス 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1.1 タイプ丸パイプ 呼び32mm 外径(Φmm)32 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状直止
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 寸法F(Φmm)45.0 寸法E(Φmm)32.5 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです
材質タモ材 適合径(Φmm)35 径(Φmm)35
1個
558 税込614
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状直通
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質真鍮 付属品ビス付 仕上ニッケルメッキ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43 形状L受
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム 適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応 形状エルボ 仕上クロームメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具 材質ステンレスSUS304 形状ソケット 呼び32mm 寸法A(mm)60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)32.5 寸法C(mm)23 寸法P(mm)41.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷

普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43 形状L受
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 仕上クロームメッキ
1個ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールダイカストでアール形状がスタイリッシュなエンド(端部)に使用するブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状ブラケットエンド
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
829 税込912
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)180
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム 適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応 形状チーズ 仕上クロームメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43 形状直受
1個
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質亜鉛ダイカスト サイズM 仕上クローム
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム 適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応 形状クロス 寸法(mm)32 仕上クロームメッキ
1個
919 税込1,011
3日以内出荷

木製丸棒手摺のエンドキャップです。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質真鍮 寸法A(mm)180 仕上頭部:真鍮クローム
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム 適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応 形状三方 寸法(mm)32 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム 寸法(mm)32 適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応 形状三方 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)38 寸法C(mm)55.3 仕上クロームメッキ
1個
959 税込1,055
当日出荷

シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム 付属品ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25 仕上クロームメッキ 首形状首長
1箱(20個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 形状二重ソケット 寸法(mm)32 仕上クロームメッキ
1個
259 税込285
欠品中

木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質亜鉛ダイカスト サイズL 仕上クローム
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプ支持受け金具。落とし込みタイプ。取付ビス付
材質ステンレスSUS304 形状U型ソケット 仕上ヘアーライン
1箱(30個)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁からの出幅が調整可能な丸棒用のL軸のブラケット(受け)金物です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)35~43 形状L受
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状コーナーブラケット
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片方の木製丸棒手摺を固定した状態で、水平方向に加え上下にも動かせるコーナー用ジョイントです。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ 仕上焼付塗装
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)