3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 寸法F(Φmm)45.0 寸法E(Φmm)32.5 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具 材質ステンレスSUS304 形状ソケット 呼び32mm 寸法A(mm)60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)32.5 寸法C(mm)23 寸法P(mm)41.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷

HBPV-35-BK Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) MIZUKAMI(水上) 動画あり
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。 付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚 材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール ブラック 直径(Φ)35 取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下 適合サイズ(mm)【手摺】35 出幅(mm)78 取扱説明書(4.67MB)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷