カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
- 16(1)
- 19(6)
- 25(10)
- 32(11)
- 35(4)
- 38(4)
- 48.6(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- シロクマ(280)
- フジテック・ジャパン(168)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(78)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- WAKI(和気産業)(55)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- ノダ(46)
- TOTO(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(31)
- アトムリビンテック(22)
- ケージーパルテック(22)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- モリ工業(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS304(25)
- SUS316(14)
- アルミニウム(21)
- ゴム(1)
- スチール(2)
- 亜鉛合金(29)
- 樹脂(5)
- 鋳鉄(2)
厚さ(mm)
- 1.0(3)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 2.0(14)
- 2.6(1)

32mm ベース(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
25mm ベース(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥755税込¥8311個当日出荷ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個欠品中材質SUS304付属品パイプ取付用イモねじM6×1本付形状ソケットプレート寸法(mm)43×79仕上鏡面仕上げ取付穴径(Φmm)4.2
Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30
Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)Φ30
D型ソケット
エスコ¥350~税込¥385~1個翌日出荷施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm)材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.2mmプレート寸法(mm)35×61仕上鏡面仕上げ
Φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本)
エスコ¥860税込¥9461組(2本)当日出荷材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)1.0外径(Φmm)10入数2
直径32mmパイプ用アングルベース(ステンレス製)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個4日以内出荷材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.5mm角度(°)45プレート寸法(mm)70×67仕上鏡面仕上げ
ベース (ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個4日以内出荷ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています)。パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付き。耐久性に優れたステンレス製。材質ステンレス (SUS304)質量(g)140プレート寸法(mm)50×78適合パイプ径(Φmm)38取付穴径(mm)Φ4.2
パイプ用ベース (端用)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌々日出荷単管パイプΦ48.6mm用。パイプ差し込む位置がベースの端にあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。仕様パイプ締付時のトルク目安:12.5 パイプ締付時のトルク目安(参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm)材質SS400寸法(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)質量(kg)1.5表面処理溶融亜鉛めっき引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×46適合パイプ径(Φmm)48.6
単管取付用ベースアタッチメント
エスコ¥3,020税込¥3,3221個(1個)翌日出荷単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。材質鉄(SS400)質量(g)990表面処理溶融亜鉛メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×55ボルト穴径(Φmm)12穴ピッチ(mm)85
パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm
エスコ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷材質SUS316寸法A(mm)25角度(°)60寸法X(mm)55寸法Z(mm)33寸法Y(mm)64適合パイプ径(Φmm)25
直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)
エスコ¥3,243~税込¥3,567~1個当日出荷から翌日出荷材質SUS316仕様通し形(中間用)形状直通取付穴径直径5mmプレート20mm×60mm全高57
直径32mmパイプ用ソケット(ステンレス製)
エスコ¥235税込¥2591個3日以内出荷材質SUS304仕様木ねじ付形状ソケット仕上ヘアーライン仕上げサイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60穴径直径4mm
直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷材質SUS304仕様木ねじ付形状ソケット仕上ヘアーライン仕上げサイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45穴径直径3.5mm
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前