アトムリビンテック
誘導坪受
付属品
+皿小頭タッピンねじ 4×20 4本
材質
本体:亜鉛合金 坪受内側:POM
仕上
GB色
容量(GB)
GB色
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02496851
FG-N150-FB 302252
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください