パイプ・ブラケット・ソケット・アングル :「階段手すり」の検索結果

パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6 仕様らくらく施工、抗菌 材質亜鉛合金 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3924 形状ブラケットコーナー 全長(mm)75 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)308 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

急勾配の回り階段に連続して手すりを取付けできます。手を挟まない安心設計。ケアマネージャーによるとー急勾配の階段に取付けてもブラケットの軸からの角度が常に90°なので手を挟む心配がありません。
材質亜鉛合金/樹脂 形状出隅フレキシブル階段 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 角度調整範囲最大上方90°、下方90°
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3928 形状L受 全長(mm)70 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)180 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
799 税込879
当日出荷

最大首振角度が、上方90°、下方30°です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3925 形状ブラケットコーナー 全長(mm)97 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)500 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3931 形状L受 全長(mm)70 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)162 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
999 税込1,099
30日以内出荷

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3923 形状ブラケットコーナー 全長(mm)75 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)243 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3927 形状直受 全長(mm)47 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)110 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
899 税込989
当日出荷

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3926 形状直止 全長(mm)75 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)163 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35 丸座径(Φmm)54
1個
999 税込1,099
当日出荷

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 付属品A3×16 形状エルボ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)