パイプ・ブラケット・ソケット・アングル :「階段手すり 価格」の検索結果

パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6 仕様らくらく施工、抗菌 材質亜鉛合金 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)