パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。 温度変化しにくく滑りにくい素材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート 材質アルミ(エラストマー被覆処理) 質量(kg)5.1 寸法(幅W×長さL)(mm)34×4000
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)