パイプ・ブラケット・ソケット・アングル :「階段」の検索結果
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
関連キーワード
高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。
仕様スマートタイプ
質量(kg)0.6
材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(m)638×71×32 Φ32
高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
全周ディンプル形状なので、手のひら全体でしっかりつかめて握った際の安定感は抜群です。
用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。
仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上
質量(kg)0.6
材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(m)638×71×32 Φ32
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。