パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジテック・ジャパンΦ19~38兼用ブラケット Tタイプ
Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質亜鉛ダイカスト 形状L受 耐荷重(kg)25 仕上クロームメッキ 取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状L受 耐荷重(kg)25
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)