カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建具金物
          • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
            • 建築用パイプ(1)
            • パイプブラケット(23)
            • パイプジョイント(3)
            • エンドキャップ(2)
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSフレックス手すり用パーツ ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツACE(エース)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
SUSフレックス手すり34型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
SUSフレックス手すり用パーツ ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツACE(エース)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
SUSフレックス手すり38型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
入隅ブラケット前出調整止 BR-666 シロクマ入隅ブラケット前出調整止 BR-666シロクマ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状入隅止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6、ホーロー5×5
E型ブラケット出隅止 シロクマE型ブラケット出隅止シロクマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)材質亜鉛合金形状出隅止
スリムブラケット出隅止 BR-664 シロクマスリムブラケット出隅止 BR-664シロクマ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
出隅ブラケット止 BR-137 シロクマ出隅ブラケット止 BR-137シロクマ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状出隅止仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケット出隅フレキシブル階段 BR-617 シロクマC形ブラケット出隅フレキシブル階段 BR-617シロクマ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
急勾配の回り階段に連続して手すりを取付けできます。手を挟まない安心設計。ケアマネージャーによるとー急勾配の階段に取付けてもブラケットの軸からの角度が常に90°なので手を挟む心配がありません。
材質亜鉛合金/樹脂形状出隅フレキシブル階段仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6角度調整範囲最大上方90°、下方90°
システム手すり35 出隅スリム座ブラケットカバー付 ECLE(マツ六)システム手すり35 出隅スリム座ブラケットカバー付ECLE(マツ六)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
フリースタイル手すり用コーナージョイント TOTOフリースタイル手すり用コーナージョイントTOTO
959税込1,055
1個
3日以内出荷
入り隅や出隅などのコーナー部を接続することができます。
材質亜鉛合金
E型ブラケット出隅受35Φ シロクマE型ブラケット出隅受35Φシロクマ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状出隅受適合パイプ径(Φmm)35
アルミ異形ブラケット出隅受 BR-86 シロクマアルミ異形ブラケット出隅受 BR-86シロクマ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状出隅受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス出隅ブラケット止 BR-70 シロクマステンレス出隅ブラケット止 BR-70シロクマ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質ステン形状出隅止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16
アルミ異形ブラケット出隅止 BR-85 シロクマアルミ異形ブラケット出隅止 BR-85シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂形状出隅止適合径(Φmm)35仕様抗菌、左右兼用付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL出隅フレキシブル BR-616 シロクマC形ブラケットL出隅フレキシブル BR-616シロクマ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L出隅フレキシブル仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6角度調整範囲最大上方60°、下方51°
E形ブラケット出隅受 BR-124 シロクマE形ブラケット出隅受 BR-124シロクマ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状出隅受仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケット出隅通 BR-84 シロクマアルミ異形ブラケット出隅通 BR-84シロクマ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状出隅通適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E形ブラケット出隅通 BR-125 シロクマE形ブラケット出隅通 BR-125シロクマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状出隅通仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
丸棒手すり出隅 BR-563 シロクマ丸棒手すり出隅 BR-563シロクマ
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
材質タモ集成材/アルミ/樹脂適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
システム手すり35 半受出隅スリム座ブラケットカバー付 ECLE(マツ六)システム手すり35 半受出隅スリム座ブラケットカバー付ECLE(マツ六)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
出隅ブラケット止 シロクマ出隅ブラケット止シロクマ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金適合パイプ径(Φmm)35形状ブラケットエンド
ステンレス出隅ベース BR-71 シロクマステンレス出隅ベース BR-71シロクマ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質ステン仕様抗菌付属品A4×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
フリースタイル手すり用出隅コーナーFブラケット TOTOフリースタイル手すり用出隅コーナーFブラケットTOTO
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
階段などの勾配出隅部を接続することができます。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35形状コーナーブラケット
フリースタイル手すり用出隅コーナーブラケット TOTOフリースタイル手すり用出隅コーナーブラケットTOTO
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
コーナー部(出隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35形状コーナーブラケット
フリースタイル手すり用直受出隅スリムブラケット TOTOフリースタイル手すり用直受出隅スリムブラケットTOTO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
出隅部分に取り付けることができる受ブラケットです。
材質亜鉛合金形状直受
システム手すり32 出隅スリム座ブラケットカバー付 ECLE(マツ六)システム手すり32 出隅スリム座ブラケットカバー付ECLE(マツ六)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 出隅ブラケット ECLE(マツ六)システム手すり32 出隅ブラケットECLE(マツ六)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり35 出隅ブラケット ECLE(マツ六)システム手すり35 出隅ブラケットECLE(マツ六)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース出隅材 ノダシステム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース出隅材ノダ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
連続手摺りを後付けできる手摺り後付け用ベース材。リフォーム等に便利です。
寸法(mm)82×30×30特性抗菌塗装
ステンレス出隅ベース LILIEL(リリエル)ステンレス出隅ベースLILIEL(リリエル)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
角面に取付ける際の座金です。
材質ステンレス

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

出隅特集
おすすめ人気ランキング
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル