15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウスプレーガン クリーナーセット 15pcモノタロウ(62件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ取扱説明書メンテナンス方法説明書
ガンクリーナーセット サンクスギビングガンクリーナーセットサンクスギビング(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚RoHS指令(10物質対応)対応
ガン洗浄ブラシ 好川産業ガン洗浄ブラシ好川産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5本)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルドックガンクリーニングセット 大塚刷毛製造ブルドックガンクリーニングセット大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。
セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
クリーニングアプリケータ アネスト岩田クリーニングアプリケータアネスト岩田(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(1000mL)
当日出荷
最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。 グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。 ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。 可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。 高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。 半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。容量(mL)1000直径(Φmm)120高さ(mm)250使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50吹付空気圧力(MPa)1.2材質(Oリング)フッ素ゴム材質(フタ)プロトアクチニウム材質(内容器)ポリエチレン材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
エアブラシメンテナンスキット EIGERTOOL(アイガーツール)エアブラシメンテナンスキットEIGERTOOL(アイガーツール)
1,198税込1,318
1セット(11本)
当日出荷
セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本質量(g)20先端形状【ニードル】かまぼこ型太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5ニードル(mm)Φ1.4
ステンレス掃除針 精和産業ステンレス掃除針精和産業
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ノズル掃除用
用途0.5mm ~ 1.5mm (6種)
スプレーガンクリーニングブラシセット JTCスプレーガンクリーニングブラシセットJTC
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
材質ナイロン/PVCRoHS指令(10物質対応)対応
空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ) 扶桑精機空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ)扶桑精機
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
圧送タンク用ストレーナです。
トラスコ品番810-5259メッシュ80メッシュ
空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ) 扶桑精機空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ)扶桑精機
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
圧送タンク用ストレーナです。
トラスコ品番810-5258メッシュ150メッシュ
ガンウォッシュ 精和産業ガンウォッシュ精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
スプレーガン自動洗浄装置2種類のネジ径に対応可能◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ質量(kg)約22タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)設定時間【洗浄】約45秒間環境温度範囲(℃)5~40タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー駆動源圧縮空気
洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所洗浄ガン SEN3R明治機械製作所
28,980税込31,878
1丁
4日以内出荷
抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。定格流量(L/min)20ノズルシャワー給水圧力(MPa)0.3
液用フィルタLF-80交換用エレメント 扶桑精機液用フィルタLF-80交換用エレメント扶桑精機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
圧送タンクのエレメント、150メッシュです。
トラスコ品番810-5634
液用フィルタLF-150交換用エレメント 扶桑精機液用フィルタLF-150交換用エレメント扶桑精機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
圧送タンクのエレメント、80メッシュです。
トラスコ品番810-5635
エアクリーニングガン BAHCO(バーコ)エアクリーニングガンBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-5027
ガンクリーニングセット