ガンクリーニングセット :「エアースプレーガン」の検索結果
関連キーワード
スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶
型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ
質量(kg)約22
タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990
空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)
吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)
供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)
設定時間【洗浄】約45秒間
環境温度範囲(℃)5~40
タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー
駆動源圧縮空気
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『スプレーガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン用エアーホース
- 塗料ノズル
- 加圧タンク
- ガンクリーニングセット
- スプレーガン部品
- 自動スプレーガン部品
- 建築用吹付ガン部品
- 塗装機部品
- エアーブラシ用部品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。