19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン) セメダイン

    クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン)

    セメダイン(125件のレビュー)
    729税込802
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。
    用途1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー種類特殊ポリウレタン系補修剤付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。主成分特殊ポリウレタン系完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 黒ゴム接着剤 染めQ(旧テロソン)

    黒ゴム接着剤

    染めQ(旧テロソン)(41件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本(104g)
    当日出荷
    ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
    用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シューグー コロンブス(COLUMBUS)

    シューグー

    コロンブス(COLUMBUS)(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 新 コロンブス ボンド コロンブス(COLUMBUS)

    新 コロンブス ボンド

    コロンブス(COLUMBUS)(15件のレビュー)
    349税込384
    1本(20mL)
    当日出荷
    靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • シューグー100 ナチュラル コロンブス(COLUMBUS)

    シューグー100 ナチュラル

    コロンブス(COLUMBUS)(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
    自然色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン

    靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤

    セメダイン(4件のレビュー)
    428税込471
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    急な靴底ハガレを1分で応急補修可能な瞬間接着剤です。 ゼリー状で使いやすく、タレにくいです。 剥がれてしまったつま先や靴底等、外出中の急なトラブル時にもご使用いただけます。 貼り合わせてから約1分で履いて歩けます。(条件により1分以上要する場合がございます。) 接着後およそ24時間で完全硬化し、接着強度が最大約10倍になります。 水に1週間漬け続けても剝がれない強力な耐水性を発揮。雨濡れにもはがれにくくなります。 専用ヤスリを付属しているので、その場ですぐにつかえます。
    用途靴底はがれの応急補修に。 革靴、スニーカー、パンプス、ブーツ等の補修に。付属品ヤスリ使用方法1水分を拭き取り研磨します。 靴底の接着面が水ぬれしている場合、あらかじめ水分を拭き取ります。付属のサンドペーパーで接着面を研磨します。2少量塗布し貼り合わせます。 接着面の片面に少量塗布し、貼り位置を確認し接着剤を薄く押し広げるように接着面同士を貼り合わせます。3約1分間押さえます。 接着面同士を強く密着させた状態で約1分間押さえることで歩ける程度の実用強度に達します。 24時間静置いただくことで、より強力に接着でき雨水にもはがれにくくなります。4使用後はノズルをよく拭き、しっかりキャップを閉め保管します。主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、緊急用、高強度、耐水性危険物の性状非水溶性
  • シューリペア ルック

    シューリペア

    ルック(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(450g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
    用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。あめ色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 革色補修ペン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 革色補修ペン

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(20mL)
    当日出荷
    ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
    用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。材質染色剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • シームレステープ CAPTAIN STAG

    シームレステープ

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン幅(mm)(約)20長さ(m)20危険物の類別非危険物
  • くつ底補修材 サンスター

    くつ底補修材

    サンスター(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(60g)
    当日出荷
    熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
    成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
  • シームグリップ CAPTAIN STAG

    シームグリップ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    成分有機溶剤容量(g)約28危険物の類別非危険物
  • チョット塗りペイント皮革用 SOFT99

    チョット塗りペイント皮革用

    SOFT99(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
    用途革小物のキズ補修に。内容量(mL)12塗布面積(m2)0.08危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性
  • ボンド くつピタ コニシ

    ボンド くつピタ

    コニシ(18件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10mL×10本)
    翌々日出荷
    速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
    用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。危険等級原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コロンブス ラバープレート コロンブス(COLUMBUS)

    コロンブス ラバープレート

    コロンブス(COLUMBUS)(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
    危険物の類別非危険物
  • 靴用ボンド エスコ

    靴用ボンド

    エスコ
    565税込622
    1個(10mL)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA935K-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • 靴補修キット エスコ

    靴補修キット

    エスコ
    2,070税込2,277
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:オフホワイト・ダークアイボリー・ブラウン・ダークブラウン・ワインカラー・コーヒー・ライトグレー・ダークグレー・ブラック・ネイビー。気になるくつのキズを簡単に補修出来ます。くつの色に合わせて調色する事が出来ます。耐水性がよく定着性にもすぐれています。革本来のツヤもよみがえります。調色する場合はドライヤーで少し温め練り合わせ後、塗り込んでください。
    成分ワックス、顔料10色セット芯径(mm)Φ8危険物の類別非危険物
  • dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    41,980税込46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2625ライトブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix 革色補修ペン ブラック 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ブラック 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    41,980税込46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2623ブラック容量(mL)20質量(g)47危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    41,980税込46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2624ダークブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
革用特集
おすすめ人気ランキング
靴/革用