グローブボックス :「box」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックスです。
底板はSUS製なので、重量ある装置や機器などを入れてご使用できます。
減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個
材質MA
質量(kg)41
色透明
呼称Mー600H
真空バルブR1/4
ノズル径(Φmm)9
1台
¥679,800
税込¥747,780
61日以内出荷
グローブポートを側面に配置して、コンパクトサイズを実現いたしました。小型・軽量ですので置き場所に困らず、移動も簡単です。置換容積も小さいので、置換ガスの節約になります。
材質アクリル
質量(kg)約5.5
内寸法(mm)290W×190D/390D×390H
型番18003
外寸法(mm)(突起部含む)409W×416D×405H(参考)
ポート径(Φmm)(グローブ)内径/Φ140、外径/Φ160
バルブ2ヶ所、接続チューブ口外径Φ6mm、ワンタッチ式
開口部(mm)本体/250×325
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
透明アクリル製で視認性抜群なキングサイズのグローブボックス。ユニットボタンで簡単安全なガス置換可能。大型機器の出し入れも容易な扉付き。
材質MA
質量(kg)145
呼称VSC-1000
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×270(上)/430(下)×560
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスボックス:310×200×200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1349×698×780
ノズル径(Φmm)9
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
61日以内出荷
ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。また万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式
材質底板:ステンレス
質量(kg)約37
有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553
内寸法(mm)パスボックス:200×200×200
外寸(mm)1007×588×570
コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式)
バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ)
真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥436,980
税込¥480,678
45日以内出荷
ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式
材質底板:アクリル
質量(kg)約31
有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553
内寸法(mm)パスボックス:200×200×200
外寸(mm)1007×588×570
コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式)
バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ)
真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥389,800
税込¥428,780
14日以内出荷
オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。
付属品手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス)
材質MA
質量(kg)39
呼称DX-II
耐圧(MPa)パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可)
開口寸法(mm)680×270
1台
¥579,800
税込¥637,780
61日以内出荷
作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも入っていないので非常にクリアな視界で作業を行うことができます。
仕様グローブポートカバー1組(減圧時使用)/グローブ・グローブバンド1組
質量(kg)約80
有効内寸(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450
内寸法(mm)パスボックス:250×200×200
外寸(mm)983×675×655
バルブ本体×2 パスボックス×2 グローブポート×1 ポンプ接続側×2
真空ゲージ本体、パスボックス各1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥839,800
税込¥923,780
14日以内出荷
作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。
強度は、完全真空にも耐える設計です。
サイズ変更や、測定装置の設置、不活性ガス循環精製装置や乾燥エアーユニット等各種装置との連結などカスタマイズにも対応可能です。
オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番483-6391
幅(mm)1209
質量(kg)94
高さ(mm)660
材質(本体)アクリル樹脂
奥行(mm)648
有効内寸(mm)709×155(上辺)×370(下辺)×450(高さ)mm
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
60日以内出荷
小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。
作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。
透明アクリル製で視認性抜群です。
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番483-6367
材質本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム
幅(mm)526
質量(kg)20
高さ(mm)500
奥行(mm)463
有効内寸(mm)240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ)
内容積(L)25
真空ゲージ0~-0.1MPa
チューブ外径×内径(mm)8×6
ノズル径(Φmm)9
1台
¥389,800
税込¥428,780
60日以内出荷
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックス。板部分はオールアクリル。ガス置換やドライエアー導入可能なバルブ装備。
材質MA/Al
透明アクリル製で視認性抜群な嫌気性グローブボックス。お客様の要望に応じて寸法変更や他装置の設置等オーダーメイド対応が可能です。
材質MA
質量(kg)80
呼称O2-VG-600N
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)983×675×655
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:250×200×200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
61日以内出荷
グローブボックスコンパクトに殺菌灯を標準装備しました。
コンパクトで軽量、置き場所に困りません。
前扉を閉めた状態でないと、殺菌灯は点灯しませんので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)約5.8
材質(本体)透明アクリル(耐殺菌灯仕様)
型番25401
殺菌灯4W、1本
容積約35L
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×(上辺)208/(下辺)390×362
バルブ2ヶ所・接続チューブ口径Φ6mmワンタッチ式
開口部(mm)(本体)250×325
外寸法(縦×横×高さ)(mm)409×416×440
1台
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
視認性抜群のオールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックス。パスボックスは減圧置換が可能です。
付属品真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径Φ9mm)、手袋×1双、手袋用バンド×2本
材質MA
耐圧(MPa)パスボックス:正圧0.01・負圧-0.1
耐圧(kPa)本体:正負圧1.96
底板のない、上から覆いかぶせるタイプの簡易型グローブボックスです。
作業しやすいホームベース型の形状です。
ガス置換用のバルブが2個取り付けてあります。
ポート部が扉形状ですので、グローブボックスを設置したまま、庫内のメンテナンス作業が可能です。
ポート部はゴム板仕様とグローブ装着用共通仕様ですので、お好みのタイプをご選択頂けます。
天秤等の風防としてもご使用頂けます。
質量(kg)約8
呼称HBGB型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×655×600(バルブを含む)
1台
¥108,800
税込¥119,680
60日以内出荷
同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1406×588×570
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:200×200×200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×340(上辺)/470(下辺)×553
透明アクリル製で視認性抜群な真空グローブボックスです。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
材質アクリル(透明)
質量(kg)50
外径×高さH(Φmm×mm)570×750
呼称M-750H型
真空バルブR1/4
ノズル径(Φmm)9
1台
¥899,800
税込¥989,780
61日以内出荷
本体と底部(ステンレス製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
材質MA/Al、底板:ステンレス
質量(kg)37
呼称GS型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1007×588×570
1台
¥429,800
税込¥472,780
61日以内出荷
ガス置換用の孔(14mmΦ)を左右2ヶ所に設けています。 グローブはディスポタイプで交換が可能です。 排水ドレン付で、内部を水洗いすることが可能です。
材質本体シート/塩化ビニル、フレーム/ステンレス、PP
寸法(mm)700×700×450
質量(kg)1.7
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
アクリルプロテクターにグローブを付けました。チョットした実験の保護に便利です。材質は透明度の高いアクリル透明板を使用。各タイプとも手袋ポートを付け、セットで完全ガードで安全な作業も出来、手袋をしてポートに取り付けずフリーハンドで作業も出来ます。
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。