グローブボックス :「エンビ」の検索結果

グローブボックスは、アクリルやガラスでできた箱型の密閉容器です。本体の正面や側面下部から容器の内部に向けてゴム手袋がついており、外気に触れることなく作業ができます。窒素や二酸化炭素などを充填するガス置換機能がついており、細菌や微生物の繁殖を抑えることが可能です。主に嫌気性の物質や、汚染された気体や有害物質、危険な薬品などを扱う際に使用されます。グローブをボックスの側面に配置した製品は、軽量かつコンパクト。設置スペースも狭くて済み、移動もしやすいです。紫外線殺菌灯と庫内蛍光灯を備えた製品もあり、安定した作業をサポートします。フィールドワークで利用するには、組み立て式で軽いグローブボックスを選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。 仕様殺菌ランプ:なし 付属品ガス置換コック:2個手袋:1双 トラスコ品番459-9918 材質塩ビ 寸法(mm)(パスボックス)200×200×200 質量(kg)27 高さ(mm)500 奥行(mm)550 間口(mm)800
1台
129,800 税込142,780
24日以内出荷

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9888 材質塩ビ 質量(kg)19 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
89,980 税込98,978
24日以内出荷