商品豆知識
外部のガス供給源と接続することで外気圧(庫外)とグローブボックス内の圧力差を設定された微差圧内(-0.5kPa~-0.01kPaもしくは0.01kPa~0.5kPa)で自動的に維持しデジタルで表示します。設定以外の圧力差が生じた場合アラーム表示します。庫内を常に陽圧(負圧)にする為の継続的な気体が不要で環境下にやさしく、ランニングコストも低減できます。
外部のガス供給源と接続することで外気圧(庫外)とグローブボックス内の圧力差を設定された微差圧内(-0.5kPa~-0.01kPaもしくは0.01kPa~0.5kPa)で自動的に維持しデジタルで表示します。設定以外の圧力差が生じた場合アラーム表示します。庫内を常に陽圧(負圧)にするための継続的な気体が不要で環境下にやさしく、ランニングコストも低減できます。本体内部にコンセントが付いています。庫内の圧力を自動調整できます!
種別エアタイトグローブBOX コンセント付き
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。