グローブボックス :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
62,900 税込69,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。開口部は使いやすいジッパータイプ!
材質PE(ポリエチレン)
1枚
32,900 税込36,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディですが、前面扉が無色透明のABS樹脂ですので内部が見やすく効率的な作業が行えます。両側面に手袋が付いていますので安心して作業が行えます。便利なガス置換ポート付きです。
種別347×349×420 アズワン品番3-6665-01
1個
49,700 税込54,670
当日出荷

KG-1000に使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
サイズ(mm)約947×455×1 アズワン品番4-3906-12
1枚
1,890 税込2,079
12日以内出荷

KG-700に使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
サイズ(mm)約647×455×1 アズワン品番4-3906-11
1枚
1,590 税込1,749
当日出荷

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き 付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
714,000 税込785,400
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500 アズワン品番1-4486-01 トラスコ品番828-6540 材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm)1000×500×500 質量(kg)5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

容易に組み立てができ、室内・外どこでも使用可能です。手軽にガス置換ができるΦ6mmチューブ用のポート付きです。手袋は止めリングを使用せずにポートにパチンとセットできます。上部の作業スペースが広い簡易型!
材質本体/ウレタン、手袋/ラテックスゴム 質量(kg)1.1 サイズ(mm)880×570×510 アズワン品番4-3896-01 サイズ(Φmm)手袋ポート:内径/130、外径/150
1セット
39,600 税込43,560
翌々日出荷

手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個 材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分子電解質膜により庫内を除湿します。シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。パスボックスは真空減圧が可能です。本体内部にコンセントが付いています。除湿された環境が必要な作業に適しています。
種別コンセント付き
1台
432,000 税込475,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双 種別PC コンセント付き アズワン品番3-4084-02
1台
523,000 税込575,300
15日以内出荷

グロブロックスはアズワンオリジナルの革新的なグローブボックスです。複数の本体を連結したり、パーツを付け替えたり自由にカスタムできるため、用途や作業順序や業務量が変化しても柔軟に対応することが可能です。天面、側面それぞれに共通ポートが1か所準備されており、自由にパーツを付け替えることが可能です。ガス置換タイプをベースに設計されているため密閉性が高く、強固な造りになっています。
付属品グローブボックス用手袋(大)×1双、背面ポート用閉じ板 材質本体/透明PMMA(アクリル) 取付寸法(mm)天面ポート(270×130・背面ポート(180×180※背面ポートのみ初めから閉じ板で塞いでいます。
1個
179,000 税込196,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)