8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
アズワン品番1-4476-01 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16
1個
102,000 税込112,200
30日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 アズワン品番4-6183-01 底面の幅(mm)665×420
1台
125,000 税込137,500
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋(大)×1双 種別コンセント付き 材質本体/PMMA(アクリル)・フレーム/アルミニウム・底板/SUS430 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 板厚(mm)(アクリル)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×500×604 コンセント仕様AC100V 2口 コック(ガス)Rc1/4 アズワン品番1-4476-02 開口部(mm)(底面)665×420
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-02 底面の幅(mm)665×420
1セット
145,000 税込159,500
当日出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 アズワン品番4-6183-03 底面の幅(mm)665×420
1セット
211,000 税込232,100
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 アズワン品番1-4476-03 底面の幅(mm)665×420
1セット
200,000 税込220,000
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-04 底面の幅(mm)665×420
1セット
240,000 税込264,000
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番1-4476-04 底面の幅(mm)665×420
1セット
231,000 税込254,100
10日以内出荷