グローブボックス :「排気ファン」の検索結果

グローブボックスは、アクリルやガラスでできた箱型の密閉容器です。本体の正面や側面下部から容器の内部に向けてゴム手袋がついており、外気に触れることなく作業ができます。窒素や二酸化炭素などを充填するガス置換機能がついており、細菌や微生物の繁殖を抑えることが可能です。主に嫌気性の物質や、汚染された気体や有害物質、危険な薬品などを扱う際に使用されます。グローブをボックスの側面に配置した製品は、軽量かつコンパクト。設置スペースも狭くて済み、移動もしやすいです。紫外線殺菌灯と庫内蛍光灯を備えた製品もあり、安定した作業をサポートします。フィールドワークで利用するには、組み立て式で軽いグローブボックスを選ぶとよいでしょう。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×500×640(ダクト含む) 質量(kg)14.3 材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) ダクト径(Φmm)75 殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間) LED5W×1本 アズワン品番3-4041-22 内径(mm)カフ部:130
1台
160,000 税込176,000
当日出荷