グローブボックス :「殺菌灯」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)
殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)
蛍光灯10W 1本
電源AC100V 50/60Hz
電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)600×500×520
質量(kg)14.3
材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)
LED5W×1本
アズワン品番3-4041-21
内径(mm)カフ部:130
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)
質量(kg)約21
電源AC100V 50/60Hz 1A
風量(m3/min)13(循環)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-4035-31
1台
¥189,000
税込¥207,900
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)
質量(kg)14.3
材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)75
殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)
LED5W×1本
アズワン品番3-4041-22
内径(mm)カフ部:130
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)800×600×620
質量(kg)23.1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W×1本
コック内径Φ10mmホース用×2個付き
LED5W×1本
アズワン品番3-4044-21
1台
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。