絞り込み
全長(mm)
- 230
- 40(1)
- 115(1)
- 145(3)
- 146(6)
- 150(16)
- 225(1)
- 228(2)
- 229(2)
- 270(2)
- 350(1)
容量(mL)
- 2(5)
- 3.5(1)
ブランド
- 三商(5)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- ケニス(2)
- ヒルシュマン(2)
- アズワン(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ナリカ(1)
- LLG Labware(1)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
「全長(mm)」から絞り込む
115(1)
145(3)
146(6)
150(16)
225(1)
228(2)
229(2)
230
270(2)
350(1)

パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~1ケース(720本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
プラスチックパスツールピペット
ケニス¥8,498税込¥9,3481組(50本)翌日出荷メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済包装個包装入数50本ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット 250本入
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥4,598税込¥5,0581箱4日以内出荷DIN ISO 7712対応材質ソーダガラス容量(mL)約2規格ISO 7712に準拠上部外径(Φmm)6.7先端外径(Φmm)1.3 to 1.4 ext./0.8 to 1 int.ピペットの種類パスツールピペット入数(本)250
プラスチックパスツールピペット
三商¥24,980税込¥27,4781個(200本)6日以内出荷ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。区分7滅菌滅菌済
パスツールピペット(ガラス)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801組(250本)4日以内出荷培地の移動やサンプリングに使用します。適合別売:コマゴメピペット用キャップ(シリコン) 1mL用10個(S75-1009-51)材質ホウケイ酸ガラス全長(mm)230ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット綿栓なし
ヒルシュマン¥13,980税込¥15,3781ケース(1000本)当日出荷から翌々日出荷綿栓:なし材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ISO 7712上部外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット 千本入
TGK(東京硝子器械)¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷から8日以内出荷培地の移動やサンプリングに使用します。外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット入数(本)1000
コパン パスツールピペット
三商¥7,998~税込¥8,798~1セット(400個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット
ヒルゲンベルグ 綿栓付
三商¥45,980税込¥50,5781個(1000本)3日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
ヒルゲンベルグ 綿栓無
三商¥19,980税込¥21,9781個(1000本)3日以内出荷から6日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
パスツールピペット 229mm
TGK(東京硝子器械)¥39,980税込¥43,9781箱(250本×4ケース)8日以内出荷アルカリ溶出が少ないホウケイ酸ガラス製製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.9~1.25mm
パスツールピペット(綿栓入・ホウケイ酸ガラス製) 9インチ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥33,980税込¥37,3781箱(1000本)5日以内出荷綿栓を挿入済みのため、すぐに滅菌作業にかかれます(本製品は未滅菌です)。箱入数は重量基準から計算した概数です。CS-PAS-54Pはソーダライムガラス製です。なおCS-PAS-54Pは、在庫限り販売中止予定です(販売中止のご案内は こちら )。CS-PAS-92PBは、ほうけい酸ガラス製です。材質硼珪酸ガラス全長(mm)230直径(Φmm)7タイプ綿栓付き滅菌なし直径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット