絞り込み
ブランド
「全長(mm)」から絞り込む

パスツールピペット
三商¥1,898~税込¥2,088~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷ソーダガラス製、綿栓なし材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3外径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(720本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット3型
サンプラテック¥5,998~税込¥6,598~1組(500本)ほか当日出荷ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1組(144本)ほか当日出荷から翌日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット3型滅菌無
サンプラテック¥5,698税込¥6,2681組(500本)当日出荷ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.04目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04滅菌なし呼称PP-3N目盛単位(mL)0.5(3mlまで)
パスツールピペット2型
サンプラテック¥5,998税込¥6,5981組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.031目盛(mL)0.25管径(Φmm)5目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.25(1mLまで)
パスツールピペット2型滅菌無
サンプラテック¥5,798税込¥6,3781組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
コパン パスツールピペット
三商¥5,498~税込¥6,048~1セット(500個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット
プラスチックパスツールピペット
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1組(50本)翌日出荷メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済包装個包装入数50本ピペットの種類パスツールピペット
プラスチックパスツールピペット
三商¥24,980税込¥27,4781個(200本)6日以内出荷ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。区分7滅菌滅菌済
ヒルゲンベルグ 4010313
三商¥21,980税込¥24,1781セット(10本)6日以内出荷100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。シリンジ(別売)が必要です。型式4010313区分6
ヒルゲンベルグ 4010339 10入
三商¥35,980税込¥39,5781セット(10本)6日以内出荷100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。材質本体:PP、シール:シリコンゴム型式4010339区分6ピペットの種類パスツールピペット
ヒルゲンベルグ 綿栓付
三商¥42,980~税込¥47,278~1個(1000本)3日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
ヒルゲンベルグ 綿栓無
三商¥17,980~税込¥19,778~1個(1000本)3日以内出荷から6日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
パスツールピペット(ガラス)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801組(250本)4日以内出荷培地の移動やサンプリングに使用します。適合別売:コマゴメピペット用キャップ(シリコン) 1mL用10個(S75-1009-51)材質ホウケイ酸ガラス全長(mm)230ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット(綿栓入・ホウケイ酸ガラス製) 9インチ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥33,980税込¥37,3781箱(1000本)5日以内出荷綿栓を挿入済みのため、すぐに滅菌作業にかかれます(本製品は未滅菌です)。箱入数は重量基準から計算した概数です。CS-PAS-54Pはソーダライムガラス製です。なおCS-PAS-54Pは、在庫限り販売中止予定です(販売中止のご案内は こちら )。CS-PAS-92PBは、ほうけい酸ガラス製です。材質硼珪酸ガラス全長(mm)230直径(Φmm)7タイプ綿栓付き滅菌なし直径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット







![パスツールピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985297-220209-02.jpg)