普通目ますぶたイズミ(21件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
細目ますぶたイズミ(18件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
長さ600mmみぞぶたイズミ(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
普通目ますぶた(車両対応型)イズミ翌日出荷から8日以内出荷
乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
材質SS400ピッチ普通目種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ
細目改良ますぶたイズミ(3件のレビュー)翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19荷重T-2アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
細目ためますぶたイズミ(1件のレビュー)翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
普通目改良ますぶたイズミ翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)30寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
普通目ためますぶたイズミ(1件のレビュー)翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)30寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
長さ600mmみぞぶた細目イズミ3日以内出荷
長さ600mmみぞぶた細目
本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)12.5仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用ピッチ細目
【オーダー】オーダーメイドグレーチング みぞぶたツバ付きイズミ(1件のレビュー)8日以内出荷
みぞの幅、長さに合わせて特注みぞぶたを製作します。
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ適用荷重歩道用、T-2(乗用車)高さH(mm)歩道用H19、T-2荷重H25アングル寸法(mm)歩道用:L3×30×30、T-2荷重:L5×40×40ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ仕様表面形状:プレーン、ノンスリップピッチ普通目/細目種類みぞぶたサービス分類オーダー・加工
【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形)イズミ8日以内出荷
マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。
メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。
材質SS400ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ高さH(mm)H19~38仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40関連資料使用部材一覧表(0.18MB)表面仕様プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり)適用荷重歩道用、T-2(乗用車)サービス分類オーダー・加工