オーバンドシリコーンバンド クレアス共和[輪ゴム・ゴムバンド]当日出荷
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。厚さ(mm)1.1材質/仕上シリコーンゴム質量(g)300包装形態チャック付袋番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1