絞り込み
ブランド
  • THK(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • 日本アキュライド(2)
  • 高千穂交易(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
段数
  • 2(9)
  • 3(16)
ストローク(mm)
  • 483
  • 305(25)
  • 327(28)
  • 330(29)
  • 330.2(13)
  • 378(23)
  • 381(47)
  • 406(19)
  • 426(12)
  • 429(20)
  • 431.8(12)
  • 432(27)
  • 450(14)
  • 508(25)
  • 530(23)
  • 533(14)
  • 581(14)
  • 584(14)
  • 632(18)
  • 635(24)
長さ(m)
  • 0.4~0.5未満(17)
  • 0.6~0.7未満(10)
定格荷重(N)
  • 235(3)
  • 265(1)
  • 280(6)
  • 579(1)
  • 726(4)
  • 730(3)
  • 922(3)
  • 1000(1)
  • 1040(3)
  • 1128(2)
種類
  • スライド形(25)
スライド形
材質(レール)
  • スチール(13)
スチール
表面処理(レール)
  • 亜鉛メッキ(3)
  • 光沢クロメート処理(10)
亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
2(9)
3(16)
ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール FBL56H形 THKスライドレール FBL56H形THK(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール(重荷重) 高千穂交易スライドレール(重荷重)高千穂交易(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303LAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3506GLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H形 THKスライドレール FBL51H形THK
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3407 重量用LAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3504LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)日本アキュライド
5,998税込6,598
1本
当日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール FBL35S形 THKスライドレール FBL35S形THK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール5800 高千穂交易スチール製スライドレール5800高千穂交易
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 2段引TRUSCO
4,998税込5,498
1セット(2本)
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3307 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3307LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3301 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3301LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3300 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール FBL56H-P14形 THKスライドレール FBL56H-P14形THK
4,198税込4,618
1本
11日以内出荷から18日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL56H-P13形 THKスライドレール FBL56H-P13形THK
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P14形 THKスライドレール FBL51H-P14形THK
9,898税込10,888
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P13形 THKスライドレール FBL51H-P13形THK
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷から27日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35J形 THKスライドレール FBL35J形THK
7,698税込8,468
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35M形 THKスライドレール FBL35M形THK
6,598税込7,258
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35S-P14形 THKスライドレール FBL35S-P14形THK
9,998税込10,998
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35S-P13形 THKスライドレール FBL35S-P13形THK
8,798税込9,678
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3617LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーションRS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)イマオコーポレーション
3,201税込3,521
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール