絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • 日本アキュライド(4)
  • 高千穂交易(2)
  • TRUSCO(1)
段数
  • 2(10)
  • 3(8)
  • 4(2)
ストローク(mm)
  • 175(1)
  • 205(1)
  • 266(1)
  • 275(2)
  • 278(3)
  • 279(2)
  • 295(1)
  • 328(2)
  • 379(1)
  • 381(7)
  • 397(1)
  • 530(2)
  • 675(1)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(7)
  • 0.3~0.4未満(5)
  • 0.4~0.5未満(1)
  • 0.5~0.6未満(10)
定格荷重(N)
  • 363
  • 147(33)
  • 196(26)
  • 226(15)
  • 235(18)
  • 245(25)
  • 255(16)
  • 265(27)
  • 275(13)
  • 284(12)
  • 294(38)
  • 314(20)
  • 333(24)
  • 353(22)
  • 402(13)
  • 422(19)
  • 441(31)
  • 461(13)
  • 481(12)
  • 490(27)
材質(レール)
  • スチール(15)
  • ステンレス(SUS304)(5)
スチール・ステンレス(SUS304)
種類
  • スライド形(20)
スライド形
表面処理(レール)
  • ホワイトクロメート処理(2)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • 光沢クロメート処理(9)
ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
2(10)
3(8)
4(2)
スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3614LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
ダブルスライドレール ディテントインアウト 日本アキュライドダブルスライドレール ディテントインアウト日本アキュライド
2,998税込3,298
1本
当日出荷
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。種別軽荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数4材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C2731DIO LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIOLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3506GLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)日本アキュライド
2,198税込2,418
1本
当日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731FLLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様デュアルフリップロックタイプ材質仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR8LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C322LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容(レール)左右各1本材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)35.3シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
シングルスライドレール C203L(軽荷重用) 日本アキュライドシングルスライドレール C203L(軽荷重用)日本アキュライド
6,698税込7,368
1箱(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
スチール製スライドレールIDS2400 高千穂交易スチール製スライドレールIDS2400高千穂交易
1,598税込1,758
1本
当日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 2段引TRUSCO
2,698税込2,968
1セット(2本)
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)27取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)レールタイプ左右共通
スライドレール 3535 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3535LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、ロックの解除がよりしやすく、指を挟みにくく安全です。スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理(スチールボール)鋼/-高さ(mm)35種類スライド形段数2幅W(mm)9.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
シングルスライドレール508.0mm 日本アキュライドシングルスライドレール508.0mm日本アキュライド
4,998税込5,498
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCCレール長さ(mm)508表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR1LAMP(スガツネ工業)
809税込890特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA654LAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
種類スライド形段数4材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R20LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532LAMP(スガツネ工業)
7,498税込8,248
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR13LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304高さ(mm)35.4材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール