スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
商品豆知識
「段数」から絞り込む
2(4)
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類ローラ形
定格荷重(N)245(2ヶ当り)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)(引き残し)85
タイプ脱着可
材質(ローラー部)樹脂製
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形
段数2
材質(ローラー部)樹脂
定格荷重(N)245
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
ストローク(mm)355
種類ローラ形
段数2
定格荷重(N)245
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)450
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。