スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
商品豆知識
「段数」から絞り込む
2(1)
3(1)
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)71.3
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)12.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・オーバートラベル(3部材構成)タイプです。
・スライドは左右共通です。
用途サーバーラック、鋼製家具
材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・アンダートラベル(2部材構成)タイプです。
・3/4スライドタイプのストッパー付きです。
・スライドは左右共通です。
操作方法レールは保持機能が働いてからそれ以上引き出すと取り外せます。
材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)71.3
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4なべ小ねじ
幅W(mm)23.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。