スライドレール :「引き込み」の検索結果
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
関連キーワード
商品豆知識
厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)45.6
取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)
レールタイプ左右共通
厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト
材質SPCC
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)37.2
取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)54
取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。