スライドレール :「ソフトクローズ」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
271(1)
321(1)
371(1)
375(1)
421(1)
450(1)
471(1)
500(1)
521(1)
550(1)
ストローク(mm)をもっと見る
重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
高さ(mm)53
材質鋼
幅W(mm)19.1
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15
種類スライド形
内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。